浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73426982 品番 AK-80D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。

口径(Φmm)18(VP13) 吐出空気量(L/min)80 出力(W)51/58 電源(V)単相100 用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに 仕様単独槽;28〜50人用 合併槽:6〜8人用 トラスコ品番860-0022 質量(kg)4.3 流体空気 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50HZ:51/60HZ:58 定格圧力(MPa)0.0147 電源コード(m)1.8 アズワン品番64-9479-49

商品説明動画

KOSHIN_ブロワポンプAKシリーズ_使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424752
2022-09-04
用途:
2018年夏に購入し2022年夏に本体がが熱くてエアーが出なくなった
サービス業

以前のブロアーはダイヤフラムで13年、今回のシリンダーピストンは4年で値段も高い
安くて長持ちが良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする