背負い式手動噴霧器 グランドマスター

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73427007 品番 RW-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。

種類手動式(半自動式) タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)自在2頭口:900 カバー付泡状除草:600 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 ポンプダイヤフラムポンプ 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4] 本体質量(kg)3.7 付属品自在二頭口噴口(一頭口切替):1ケ、カバー付泡状除草噴口:1ケ、計量カップ:1ケ、ノズルパイプ:1ケ、吐出ホース(1.2m):1ケ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×247×537 用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 噴霧調整霧・直射・泡状 アズワン品番64-9481-85 噴口消毒用2頭口(切替)・カバー付泡状除草噴口
関連資料:(2.3MB) 取扱説明書:(5.8MB)
注意
※使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73426998
2024-07-31
用途:
除草剤の散布
農・林・水産業

問題なく除草剤の散布が出来ました。プロ用はステンレス、ゴムホース等が使われていますが、こちらはプラステックやビニールホースです。この違いから、耐久性について若干心配ですが、価格が半分なので値段相応かもしれません。

対象商品:
28660338
2024-06-18
用途:
庭木への殺虫剤噴霧
製造業

以前は肩掛け式の手動噴霧器を使用していたのですが、重さが重く感じられたので、背負い式の噴霧器の購入を決断しました。一度背負ってしまえば、あまり重さを感じなく作業できるので大変良い商品だと思います。

対象商品:
73427007
2023-11-13
用途:
除草作業
株式会社遊食ふぁーむ 様 (農・林・水産業)

使用していたものが劣化により壊れてしまった為、再度購入した。

コスパよし
使いやすさよし

対象商品:
73427007
2023-06-05
用途:
薬物散布
不動産業

背負っていていい感じに体になじみます。散布も結構楽な感じです。

対象商品:
73427016
2022-05-30
用途:
農薬散布

旧モデルからの更新、ホース取り出しが側面になっており素晴らしい!!

旧モデルは背面に突出していたので、担いで移動中に斜面で滑って尻もちついて接続部が砕けてしまった、ホース接続接続部が突出していないので壊れにくく、狭い場所でも引っ掛かる事も無く、ホース付け根が屈曲する事も無い、また収納も楽
同様の丸山の背負手動噴霧器も所有しているが工進の方が断然良い

8人が参考にしています
対象商品:
73426998
2022-05-05
用途:
畑の除草剤散布
農・林・水産業

以前より同モデルを使用、今回2台目です。エンジン無しなので燃料も要らず、軽くて使い易いです。背当てのクッション部分が外れ易いので、そこは改良の余地有りです。

対象商品:
73427025
2022-04-06
用途:
除草
農・林・水産業

今まで10年ほど前に購入した他社の倍ほどする金額の商品を使用していたが、作業内容状況は現製品で充分である。あとは耐久年数がどれほどか楽しみである。

対象商品:
73426998
2022-12-18
用途:
除草剤散布

使用していた同じものが壊れたので購入。
迅速な対応で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
3人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする