日恵製作所
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黄
青
緑
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73427113
品番
VL12R-D24WY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途
周囲への注意喚起に
色
黄
電源(V)
DC12~24
仕様
ワイド電源仕様
トラスコ品番
859-7268
材質
グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス
質量(g)
530
タイプ
回転
使用温度範囲(℃)
-10~50
消費電力(W)
1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
LED
モータレスLED
設置場所
屋外専用
電源プラグ
なし
もっと見る