日恵製作所
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
青
青
緑
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73427122
品番
VL12R-D24WB
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途
周囲への注意喚起に
色
青
電源(V)
DC12~24
仕様
ワイド電源仕様
材質
グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス
質量(g)
530
タイプ
回転
使用温度範囲(℃)
-10~50
消費電力(W)
1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
LED
モータレスLED
設置場所
屋外専用
電源プラグ
なし
もっと見る