- 水きりネット(ストッキングタイプ)兼用 大阪魂 73427287 - 水きりネット(ストッキングタイプ)兼用 大阪魂 73427287 - 水きりネット(ストッキングタイプ)兼用 大阪魂 73427287 - 水きりネット(ストッキングタイプ)兼用 大阪魂 73427287 - 水きりネット(ストッキングタイプ)兼用 大阪魂 73427287

水きりネット(ストッキングタイプ)兼用

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード73427287 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!

タイプ排水口・三角コーナー兼用 用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタン 寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約360×320、(原寸)140×210
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※火の気や高温になる場所には置かないでください。
※カレー・シチュー・油といった粘度のある物を直接大量に流すと、目詰まりする場合がありますのでご注意ください。
※ネット素材なので強く引っ張ったり、鋭利な物を引っかけると破れる場合がありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73427287 - 67608653 - 水切りネット 兼用 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ 水切りネット 兼用 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ 1パック(100枚) 409 税込450 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73427287
2022-02-21
用途:
手についたパン生地を洗い流す
パンヤ エムス 様 (製造業)

生地で手がベタベタするので洗いたいけど、排水口に流すのはつまりの原因になるので避けていましたが、網目か細かいのでグルテンか絡んでいる様子。
使用して1年以上経過しましたが、大丈夫そうです。

破けにくく、不良品もほぼありません。
金額的にも満足。

対象商品:
73427287
2022-02-28
用途:
キッチンの排水口に。
AMRTA 様 (サービス業)

細かいネットなので 水切れも良く 伸縮性も高いので捨てるときに結べるため ゴミの処理がとても楽になりました。

リピート買いです。、

対象商品:
73427287
2022-02-19
用途:
シンクのゴミ受け
教育・研究機関

箱に入っているのできちんと保存でき、見つかりやすくて便利です。

対象商品:
73427287
2021-09-15
用途:
家庭用生ごみ乾燥機の内側に取り付けて使っています。
その他業種

色々なタイプの水きりネットを購入しましたが、Lと書いてあってもサイズが小さく、ガッカリでした。
今回購入しました 「大阪魂」 さんのは、大きさも丈夫さも満足です。
もう一回り大きいサイズがあると尚 便利なのですが。

対象商品:
73427287
2021-11-27
用途:
事務所で使用
不動産業

とても使いやすいです。メッシュの粗さ絶妙です。今後はこれ一択です。

対象商品:
73427287
2021-11-17
用途:
給湯室流しのごみ受け
株式会社流機エンジニアリング 様

給湯室の流しのごみ受けに使用、ストッキングタイプなので細かいごみもキャッチして、きれいに捨てられます

対象商品:
73427287
2021-10-18
用途:
会社のお勝手に使用
株式会社カネトモ 様

良く伸びてすっぽり入り目もしっかりしていて丁度よいです。

値段も安くうれしいです。

対象商品:
73427287
2021-07-29
用途:
事務所のキッチンで
不動産業

この価格が魅力的です。取り出す時にもストレスは感じませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする