TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 電源(制御機器)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 変圧・変換
TOYOZUMI(トヨズミ)の トランス
電源トランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73427427
品番
CD120-10S
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
容量(kVA)
1
容量(VA)
1000
絶縁種別
B
仕様
単巻、静電シールドなし
形状
CDS
質量(kg)
2.7
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C-6436
温度上昇
80℃以下
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
115〜120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×160×150
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相
保護装置
プロテクター
使用周囲温度(℃)
-10〜40
定格2次電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5