電源トランス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73427524 品番 LD41-050E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
1次電圧(V)R400(380)/440(415) 2次電圧(V)R100/110(100) 容量(VA)50 絶縁種別E 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 質量(kg)0.9 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-6436 端子間ピッチ(mm)6.8 温度上昇75℃以下 端子ねじM3.5 外形寸法H(mm)86 寸法b(mm)(取付)68 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10〜40 定格2次電流(A)0.5 外形寸法A(mm)68 外形寸法B(mm)81 取付寸法a(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする