1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
容量(VA)100
絶縁種別A
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
質量(kg)1.9
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-6436
端子間ピッチ(mm)6.8
温度上昇60℃以下
端子ねじM3.5
外形寸法H(mm)101
寸法b(mm)(取付)61
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)0.5
外形寸法A(mm)88
外形寸法B(mm)80
取付寸法a(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2