1次電圧(V)R100/110
2次電圧(V)R100/110/120
定格2次電流(A)0.6
容量(VA)60
絶縁種別A
タイプ1
取付寸法a(mm)94
寸法b(mm)-
仕様複巻、静電シールドあり
形状BR
質量(kg)1.3
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-6436
端子間ピッチ(mm)-
温度上昇60℃以下
端子ねじ-
外形寸法H(mm)69
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
外形寸法A(mm)79
外形寸法B(mm)73
外形寸法L(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5