1次電圧(V)R100/110
2次電圧(V)R100/110/120
定格2次電流(A)1
容量(VA)100
絶縁種別A
タイプ2
取付寸法a(mm)103
寸法b(mm)(取付)25
仕様複巻、静電シールドあり
形状BR
質量(kg)1.9
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-6436
端子間ピッチ(mm)-
温度上昇60℃以下
端子ねじ-
外形寸法H(mm)76
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
外形寸法A(mm)89
外形寸法B(mm)75
外形寸法L(mm)116
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5