1次電圧(V)R100/110
2次電圧(V)R100/110/120
定格2次電流(A)5
容量(VA)500
絶縁種別A
タイプ3
取付寸法a(mm)122
寸法b(mm)(取付)82
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
質量(kg)6.6
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-6436
端子間ピッチ(mm)8.7
温度上昇60℃以下
端子ねじM4
外形寸法H(mm)135
取付ねじM6
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
外形寸法A(mm)136
外形寸法B(mm)111
外形寸法L(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5