1次電圧(V)5/R100/110
2次電圧(V)R100/110/120
定格2次電流(A)40
容量(kVA)4
容量(VA)4000
絶縁種別B
タイプ3
取付寸法a(mm)130
寸法b(mm)(取付)135
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
質量(kg)33.9
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
端子間ピッチ(mm)13.5
温度上昇80℃以下
端子ねじM5
外形寸法H(mm)226
取付ねじM6
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
外形寸法A(mm)206
外形寸法B(mm)220
外形寸法L(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5