1次電圧(V)180/R200/220/240
2次電圧(V)R200/220/240
容量(VA)300
絶縁種別A
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
質量(kg)4.9
タイプ2
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-6436
端子間ピッチ(mm)8.7
温度上昇60℃以下
端子ねじM4
外形寸法H(mm)111
寸法b(mm)(取付)97
取付ねじM5
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)1.5
外形寸法A(mm)109
外形寸法B(mm)126
外形寸法L(mm)-
取付寸法a(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5