1次電圧(V)180/R200/220/240
2次電圧(V)R200/220/240
容量(kVA)1.5
容量(VA)1500
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
質量(kg)14.5
タイプ2
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
端子間ピッチ(mm)13.5
温度上昇80℃以下
端子ねじM5
外形寸法H(mm)186
寸法b(mm)(取付)99
取付ねじM6
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)7.5
外形寸法A(mm)178
外形寸法B(mm)155
外形寸法L(mm)-
取付寸法a(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5