1次電圧(V)180/R200/220
2次電圧(V)200
容量(VA)500
絶縁種別E
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-6436
端子間ピッチ(mm)8.7
温度上昇75℃以下
端子ねじM4
外形寸法H(mm)123
寸法b(mm)(取付)86
取付ねじM5
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)2.5
外形寸法A(mm)122
外形寸法B(mm)108
取付寸法a(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5