1次電圧(V)R200(180)/220
2次電圧(V)R100/110(100)
容量(VA)100
絶縁種別E
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
端子間ピッチ(mm)10.5
温度上昇75℃以下
端子ねじM4
外形寸法H(mm)100
寸法b(mm)(取付)81
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)1
外形寸法A(mm)86
外形寸法B(mm)125
取付寸法a(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5