1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)
2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)
容量(kVA)3
容量(VA)3000
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP
質量(kg)29.7
タイプ1
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
端子間ピッチ(mm)10.5
温度上昇80℃以下
端子ねじM4
外形寸法H(mm)203
寸法b(mm)(取付)142
取付ねじM8
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)8.7
外形寸法A(mm)225
外形寸法B(mm)181
取付寸法a(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
結線スターN付/デルタ
基準電圧入力400V・出力200V