TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 電源(制御機器)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 変圧・変換
TOYOZUMI(トヨズミ)の トランス
ノイズ防止 トランス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
1
絶縁種別
F
注文コード
73429265
品番
NA41-01KF
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧(V)
R400(380)/440(415)
2次電圧(V)
R100/110(100)
容量(kVA)
1
絶縁種別
F
仕様
複巻、静電シールドあり
形状
TP
質量(kg)
13
周波数(Hz)
50/60
温度上昇
100℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
定格2次電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
(P-E間)3、(S-E間)1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。