TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 電源(制御機器)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 変圧・変換
TOYOZUMI(トヨズミ)の トランス
電源トランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73429423
品番
SCT-01KB
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
1次電圧(V)
R200/220/240
2次電圧(V)
R100/110×2
容量(kVA)
1
絶縁種別
B
仕様
複巻、静電シールドなし
形状
TP
質量(kg)
14.7
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C-5310/6436
温度上昇
80℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
三相-単相(二回路)
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
定格2次電流(A)
5×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません