1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R100/110/115
容量(kVA)1
容量(VA)1000
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
質量(kg)10.2
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-6436
端子間ピッチ(mm)8.7
温度上昇80℃以下
端子ねじM4
外形寸法H(mm)150
寸法b(mm)(取付)92
取付ねじM6
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)10
外形寸法A(mm)157
外形寸法B(mm)128
取付寸法a(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2