NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 自転車用カギ(ロック)
NIKKO(ニッコー)[陶器]の リングロック(馬蹄錠)
リバーシブルシリンダーキー サークル錠 NC-105
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73429746
品番
NC105BK-A
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リバーシブルシリンダータイプのサークル錠。補修用に最適。
キー方式
リバーシブルシリンダー式
付属品
キー3本
色
ブラック
取付
Φ13固定バンド
内寸(mm)
80.5
開口寸法(mm)
51
材質(ボディ)
スチール