UX-0888 CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 73430708 UX-0888 CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 73430708

CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73430708 品番 UX-0888
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。
平地向け。

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム) サイズ27インチ 質量(g)1800(ペア) 寸法(幅W×長さL)(mm)680×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73430717
2019-02-26
用途:
雪上歩行
その他業種

ネットの注文で現物をテスト出来なかったが、実際に手にして、非常に使いやすく十分に満足できるものであった。同種の物を山道具専門店で購入すると倍以上の値段となり、お得感も十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする