UX-0950 CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 73430726 UX-0950 CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 73430726

CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73430726 品番 UX-0950
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。
平地向け。

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム) サイズ22インチ 質量(g)1560(ペア) 寸法(幅W×長さL)(mm)210×565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73430717
2019-02-26
用途:
雪上歩行
その他業種

ネットの注文で現物をテスト出来なかったが、実際に手にして、非常に使いやすく十分に満足できるものであった。同種の物を山道具専門店で購入すると倍以上の値段となり、お得感も十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする