UX-0951 CS JRスノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 73430735 UX-0951 CS JRスノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 73430735

CS JRスノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73430735 品番UX-0951
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。
平地向け。

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム) サイズ17インチ 質量(g)1080(ペア) 寸法(幅W×長さL)(mm)185×430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-11
用途:
雪上の移動
農・林・水産業

適合する靴のサイズを表記されておりませんが、24cm程度の長靴までしか入りません。

当方、27cmのスリムな長靴で使用するつもりでしたが、使えませんでした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする