コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73431873 品番 WT50549
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
回路方式4路(E) 定格電圧(V)100 消費電力(W)0.01以下 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65976408
2024-08-20
用途:
トイレのスイッチの交換
医療・福祉・介護関連業

22年間使っていたトイレのスイッチの入切ができなくなりました。調べてみると製造中止の古い型番で代替品の表示がありましたので試しに注文しましたところすぐに届きました。ブレイカーを落として丁寧に交換しました。電気作業は全くの素人ですが+と−のドライバーだけで案外容易に交換できました。電気屋さんに頼むと出張料や作業料も要って高くつくところでしたが安くできて大変満足です。

2024-11-11
用途:
家庭用スイッチ交換

パナホームのマロースイッチに不具合が出たので、スイッチ本体だけを交換。部品代約600円で済みました。

対象商品:
65976408
2022-12-08
用途:
リフォーム
KATO 様 (建設業・工事業)

緑色LEDが点灯で「切・消灯状態」なので、暗い時間帯での手探り状態から解放され、SW位置が良く分るので重宝します。ただし、このワイドシリーズは、普通のSWよりボタンを押す時のスムーズさに欠け、やや引っ掛かって押し込まれる感じがあります。改善を期待します。

4人が参考にしています
2022-07-07
用途:
リフォーム工事
篠田設備 様 (建設業・工事業)

3路スイッチのほたるです
パナソニックの商品なので安価で助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
65976408
2022-07-22
用途:
自宅のスイッチ、コンセント類交換

自宅の全数交換を行った。価格的には、ホームセンターが安いかもしれないが、全ての種類を購入できるので手間が省ける。

1人が参考にしています
対象商品:
65976417
2022-03-29
用途:
事務所補修
株式会社鶴居建設 様 (建設業・工事業)

関連する商品と合わせて変えて満足しています。到着も早くまた注文したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
65976417
2022-03-16
用途:
リフォームに伴う交換
個人のお客様

リフォームに伴い以前より使用していたスイッチ、コンセント等を新しいものに交換

対象商品:
65976408
2021-08-16
用途:
電気工事
有限会社鈴木工業 様 (建設業・工事業)

とても良い商品です。

もう少し配線図などを詳しく表示してあると工事の手間が省けると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする