Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73432643
品番
NNFG21002JLE9
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合
【ガード】FK22533
質量(kg)
2.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
AC100〜242
光源
非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号
3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×641×109
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)
950
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。