直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)33 注文コード73432853 品番NNFW41201LE9/LDL40SN2938Kx1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)33 エネルギー消費効率(Lm/W)108.1 光束(Lm)3570 仕様電源ユニット内蔵 適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材) 材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100〜242 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116 演色指数(Ra)84
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする