Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
消費電力(W)
23
注文コード
73432878
品番
NNFW41201LE9/LDL40SN1925x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.1
光束(Lm)
2350
仕様
電源ユニット内蔵
適合
【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質
本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
84
保護等級
IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1245×116
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。