直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73432932 品番 NNFW42500KLE9/LDL40SN2938Kx2
参考基準価格(税別)¥141,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
消費電力(W)62 エネルギー消費効率(Lm/W)85.8 仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 質量(kg)4.9 材質(本体)ステンレス 定格電圧(V)100〜242 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115 光束(Lm)5320 演色指数(Ra)84 材質(反射板)アクリル
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる屋外では使用できません。
※軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、サウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※3400Lmタイプのランプは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする