画像準備中

直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)44 注文コード73432957 品番NNFW42500KLE9/LDL40SN1925x2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,000
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)44 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 材質本体/ステンレス(ホワイト)、グローブ/アクリル(乳白) 質量(kg)4.9 電圧(V)100〜242 全光束(Lm)3500 平均演色評価数(Ra)84 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる屋外では使用できません。
※軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、サウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※3400Lmタイプのランプは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73432957 NNFW42500KLE9/LDL40SN1925x2 52129499 NNFW42500KLE9/LDL40SN1925Kx2 直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック) 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする