小形直列ユニット端末用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73433316 品番SU7R2S
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
付属品保護キャップ、入居者カード 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-20〜+50 出力インピーダンス(Ω)- 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10〜3224 電圧定在波比(10〜76MHz)1.5以下、(76〜222MHz)1.5以下、(222〜770MHz)1.5以下、(770〜1489MHz)1.5以下、(1489〜2150MHz)1.6以下、(2150〜2681MHz)1.6以下、(2681〜3224MHz)1.6以下 挿入損失(dB)- 結合損失(dB)(10〜76MHz)8.0以下、(76〜222MHz)8.0以下、(222〜770MHz)8.0以下、(770〜1489MHz)8.5以下、(1489〜2150MHz)9.0以下、(2150〜2681MHz)10.0以下、(2681〜3224MHz)11.0以下 逆結合損失(dB)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする