LKT-1001 コーヒーメーカー イージートップサーモ メリタジャパン 73433553 LKT-1001 コーヒーメーカー イージートップサーモ メリタジャパン 73433553 LKT-1001 コーヒーメーカー イージートップサーモ メリタジャパン 73433553 LKT-1001 コーヒーメーカー イージートップサーモ メリタジャパン 73433553

コーヒーメーカー イージートップサーモ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73433553 品番LKT-1001
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,387
販売価格(税別)
13,988

煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能
取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出

容量(L)1.4 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス 付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン 適合フィルター1×4 種別3-10杯用 質量(kg)1.7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345 機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止 アズワン品番65-0420-56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73433553
2020-07-06
用途:
休憩時の時
飲食業

注文してから直ぐに届きました、梱包もしっかりとしていて大変に助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする