画像準備中

台付シングル混合水栓〈GOシリーズ〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73433590 品番TLG01303JA
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様フレキホース メタル タイプソフト 方式ワンプッシュ無し 機能エコシングル 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする