TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
台付シングル混合水栓〈GRシリーズ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73433635
品番
TLG02303JA
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フレキホース
色
メタル
タイプ
ソフト
方式
ワンプッシュ無し
機能
エコシングル
使用地区
一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)
117