ケッソク君 ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 73433903 品番 AKB-360SS-10
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に!
RoHS適合品。
耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!

材質SUS304 ステンレス スチール 特性耐候、耐火、耐酸性 全長(mm)362 最大結束径(Φmm)102 用途ステンレス結束バンド 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-40〜150 対応RoHS 引張強度(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73433885
2019-04-10
用途:
自動車メンテ
製造業

ドライブシャフトブーツバンドが切れて、グリスが出てきた為バンドのみ部品検索していた時に、 アツクスブレーンケツソク君ステンレスを見つけて購入、無事取り付け後車検を受ける事が出来ました。
出来ればドライブシャフトブーツのバンドのみの販売が可能なら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする