ベスト UF2507

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73433964 品番 UF2507-10
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

着こなしを品よくまとめて凛として表情を醸し出す無地のベストです。
素材はトリコム(R)バースを使用し表面感のあるバーズアイ組織を、さらっとした風合いが特徴のトリコム(R)糸で構成。
適度なハリコシと落ち感があり、女性らしいシルエットを作ります。
ウール50%ながら家庭洗濯が可能です!

ネイビー サイズ13号 用途事務職、受付等 仕様オールシーズン 混率(%)ウール50/ポリエステル50 肩幅(cm)39 着丈(cm)53 機能ウォッシャブル、背ベルト バスト(cm)95 ポケットタイプ左胸ポケット、左裾内ポケット、リップ・ハンコポケット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする