アルファピア
アルファピアの オフィスウェア
アルファピアの ボトムス オフィスウェア
アルファピアの スカート オフィスウェア
スカート(タイト) UF3507
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73434156
品番
UF3507-10
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
女性らしいコンパクトなシルエットで全身をすっきりとまとめるセミタイトスカート。
色
ネイビー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
98
用途
事務職、受付等
仕様
オールシーズン
混率(%)
ウール50/ポリエステル50
機能
ホームウオッシャブル、スライドカン、滑り止めテープ、センターベント、2cm幅ベルト、丈出し4cm可能、丈詰め5cm可能
スカート丈(cm)
52
ポケットタイプ
左右ポケット
性別
女性用