アルファピア
アルファピアの オフィスウェア
アルファピアの ボトムス オフィスウェア
アルファピアの スカート オフィスウェア
スカート(Aライン) UF3510
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73434244
品番
UF3510-10
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
優美な立ち居振る舞いを演出する、台形シルエットのスカート。
脚さばきが良く、アクティブな動きにオススメです。
色
ネイビー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
93
用途
事務職、受付等
仕様
オールシーズン
混率(%)
ウール50/ポリエステル50
機能
ホームウオッシャブル、スライドカン、滑り止めテープ、2cm幅ベルト
スカート丈(cm)
54
ポケットタイプ
左右ポケット
性別
女性用