着脱式腰袋 釘袋3段大

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73434707 品番SFKBN-KG3L
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番813-4592 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)560 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-18
用途:
屋根工事に使用

他メーカの品よりもかなり高価ですが、試しに使用してみました。生地は薄めですが、材質が良いのか思っていた以上に長持ちします。かれこれ使用して1年経ちますが、未だ問題無く使用しております。今までの品は半年持てば良い方でした。
今後、腰袋はタジマで安定です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする