タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋
着脱式腰袋 2段小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73434725
品番
SFKBN-2S
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
建築作業現場用着脱式腰袋
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番
335-3931
形状
2段
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
290
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
商品説明動画
【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった