ミニジャッキ

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(1.9kg) 注文コード73434926 品番MJ-280
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法(mm)Φ28×280 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)120角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73434926
2024-02-19
用途:
テント倉庫のレベル調整用に使用しています。
サービス業

テント倉庫仮設時のレベル調整用に使用しています。
問題なく安心して使用できます。

対象商品:
73434926
2024-03-24
用途:
使われない
トレーラーハウス房総 様 (建設業・工事業)

標品の表示が明確でなく大きさ、太さが全然違った、購入履歴で買ったもののサイズ相違、この様な案件多々見られます

1人が参考にしています
対象商品:
73434926
2023-08-22
用途:
ウッドデッキのつか立てに

高さ調整が容易で便利です。ただし、外観上、外周側の束には使用しません。

2人が参考にしています
対象商品:
73434926
2022-07-29
用途:
ハウスの雪対策

恐らく普通サイズの単管用ではなくひとまわり小さなパイプ用かと思うけれども、このままでも使えるし、互換用のワッシャーのようなものをつくればさらにつかいやすいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
73434926
2021-10-06
用途:
DIYで
その他業種

パイプ組立にはレベル調整がつきもので簡単に微調整を可能に出来ました。

対象商品:
73434926
2021-04-05
用途:
手動タイヤチェンジャーの加工で
サービス業

手動タイヤチェンジャーの軸で使いました。
ネジ軸部分に意図的に潰してあるので手回し部分を外したい場合はサンダーなどで両面削る必要あります。

2人が参考にしています
対象商品:
73434926
2021-02-02
用途:
介護用ポール
医療・福祉・介護関連業

家族の風呂場での介護用にポールを立てる必要があり32mmの手すりにちょうど良く径が合っていたので使えました。
このサイズを取り扱っているのが限られていたのでとても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
73434926
2019-12-06
用途:
枠足場に使用
丸岡不動産 様

近くのホームセンターに何軒も行きましたがありませんでした。1個 1500円でなら取り寄せが出来るというので、モノタロウで注文しました。問題なく使用できています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする