※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.5桁USBマルチメータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73434996 品番2100/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。

適合(ソフトウェア)KI-Tool、KI-Link 測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード 桁数6.5 測定温度RTD インターフェースUSB 測定速度(秒)(最大)2000 抵抗測定(測定レンジ)100Ω-100MΩ、(最小分解能)100μΩ、(基本最高確度)0.013% 直流電圧測定(測定レンジ)100mV-1000V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.0038% 交流電圧測定(測定レンジ)100mV-750V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.08%、(周波数帯域)3Hz-300Hz 直流電流測定(測定レンジ)10mA-3A、(最小分解能)10nA、(基本最高確度)0.055% 交流電流測定(測定レンジ)1A-3A、(最小分解能)1μA、(基本最高確度)0.15%、(周波数帯域)3Hz-5kHz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73434996 2100/100 38416858 2100/100 6.5桁USBマルチメータ KEITHLEY(ケースレー) 6.5桁USBマルチメータ KEITHLEY(ケースレー) 1台 209,800 税込230,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38416858
2020-02-06
用途:
電気抵抗の測定

GPIBはあった方が良いのですが,価格に対する性能には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする