曜日別特売
326-0137 スタッキングビビンバ 黒 石目調 昭和製陶 73435331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッキングビビンバ 黒 石目調

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
1400
注文コード
73435331
品番
326-0137
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

直火対応の超耐熱陶器です。

容量(mL)
1400
寸法(Φ×高さH)(mm)
190×82
寸法(cm)
19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする