CINSFAVT 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360 73435550

本体

CINSFAVT 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360 73435550
CINSFAVT 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360 73435550
CINSFAVT 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360 73435550
CINSFAVT 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360 73435550
CINSFAVT 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360 73435550

三脚付きミニ自撮り棒 2.0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
適合品番
X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Link 2、Link 2C、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
注文コード
73435550
品番
CINSFAVT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。
収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。
汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。
さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。

付属品
三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4
材質
アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)
色
ホワイト
質量(g)
172
適合品番
X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Link 2、Link 2C、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
伸縮範囲(cm)
最大:58.5(三脚収納時)、最小:18
耐荷重(g)
300
注意
※三脚がしっかりと設置されていることを確認し、穴があるような場所や不整地では使用しないでください。屋外で使用する場合は、三脚の落下を防ぐため、あまり高く伸ばさないようにしてください。 風の強いときは、注意して使用してください。
※カメラが重すぎると、三脚が倒れてカメラを損傷することがあります。カメラの最大重量は 250g を超えないようにしてください。
※取り付けた三脚を移動する必要がある場合は、先にカメラを三脚から取り外してください。カメラを取り付けたまま、三脚を動かさないでください。激しく揺さぶると(特に最大伸長時)、アダプターのネジが破損し、カメラが損傷することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする