DJI Osmo 360 II アドベンチャーコンボ
Osmo 360 IIは、あらゆる方向からストーリーを記録します。1インチ360°イメージングと高性能チップにより、ネイティブ8K/60fpsの360°動画を驚くほど鮮明に撮影できます。14.5ストップのダイナミックレンジとAIスーパーナイト2.0は、明暗差のあるシーンでも、ディテールまで鮮明に捉えます。超高硬度の交換可能なレンズと107 GBの内蔵ストレージで、安心して撮影に集中できます。スポットライトフォローやNFCクイック接続、スマートに編集などの機能を使えば、次の傑作を驚くほど簡単に生み出せます。
- 付属品
- Osmo 360 II、Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh)、Osmo 多機能バッテリーケース 3、Osmo 360 カメラプロテクティブポーチ、Osmo レンズクリーニングクロス、USB-C - USB-C PDケーブル(USB 3.1)、Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント、Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック、Osmo 360 シリコンレンズキャップ 2、クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJI ストアプロモーションカード
- 内容量
- 1セット
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ