MISSION 1

MISSION 1 - GoProMISSION 1 - GoProMISSION 1 - GoPro

パワフルな1インチセンサー搭載
シネマ品質のビデオ撮影(8K30, 4K120)
驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影
優れた低照度状態での撮影性能
AI搭載でシンプルな操作性
驚異的な駆動時間と熱性能
GoProならではの耐久性

幅(mm)
82
質量(kg)
205
高さ(mm)
52
奥行(mm)
44
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83047785CHDHW001
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする