<Insta360 X6>360度アクションカメラ 8K撮影 トリプルAIチップ 20m防水 アークテックホワイト
カスタムSony製1/1.1インチデュアルセンサーで8K 360度の高画質。トリプルAIチップで、ノイズ低減と暗所撮影性能が向上。8K 50fps 360度動画、120MP 360度写真、シングルレンズで5K 60fps/4K 120fps。InstaFrame 2.0で、カメラから直接フラットな4K動画を出力。10-bitカラー、I-Log、ネイティブDolby Visionに対応。AIによる編集不要の「Zero Editing」体験。2.32インチOLED、交換式レンズ2.0対応。新しい360度全方向防風マイクを搭載。あらゆる方向の音を収録しながら、声をクリアに保ち、臨場感あふれる映像体験を実現します。バイク撮影では、新搭載のHidden Engineマイクが風切り音をさらに低減し、エンジンサウンドをより鮮明に収録します。IP68規格に準拠しており、ケースなしでも水深 20m までの防水性能を備えています。見えない潜水ケースProと付属の水中レンズと組み合わせれば、水深 60m まで潜ることができ、深海の細部までを鮮やかな360度映像で捉えることができます。47GBの内蔵ストレージを搭載。microSDカードを忘れても、すぐに撮影を始められます。
- 内容量
- 1個
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ