本体
insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
Ace Pro 2 ウインドガード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
73435760
品番
CINSEBGE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Ace Pro 2専用に設計された取り外し可能なマイク・ウインド・ガード。
高速走行時でも風切り音を抑え、音声を明瞭に捉えます。
セット内容
ウインドガード×2、クリーニングブラシ
寸法(mm)
32.3×12.1×7.2
色
ホワイト
質量(g)
1.7
対象
Ace Pro 2