本体

CINSBAMA X3 収納ケース insta360 73435796 CINSBAMA X3 収納ケース insta360 73435796 CINSBAMA X3 収納ケース insta360 73435796

X3 収納ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73435796 品番CINSBAMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Insta360 X3専用に設計されたコンパクトで耐久性の高いキャリングケースです。
カメラ本体に加え、バッテリー2個、急速充電ハブ、そして33.5インチ(約85cm)の見えない自撮り棒までぴったり収納できるレイアウトで、持ち運びと保護を同時に実現します。
外装は丈夫なファブリック素材、内部は圧縮成型の専用インサート構造で、衝撃や擦れから機材をしっかり守ります。蓋部分にはメッシュポケットがあり、ケーブルや予備バッテリーなど小物の収納にも便利。手首に掛けられるビルトインストラップも装備し、持ち運びのしやすさも考えられています。

対応製品X3 材質表面:生地、EVA樹脂、ベルベット、裏地:ジャージ生地、EVA樹脂 寸法(mm)232×157×67 質量(g)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする