曜日別特売
RCSTMHL01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436609

RCSTMHL01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436609
RCSTMHL01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436609
RCSTMHL01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436609
RCSTMHL01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436609
RCSTMHL01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436609

カールコードストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73436609
品番
RCSTMHL01BK
販売価格(税込)¥1,390
販売価格(税別)
¥1,264

本製品はスマートフォンの置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。
しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
スマートフォンケース用ストラップシートを採用しており、ストラップホールがないスマートフォンケースに簡単にストラップを取り付けられます。

厚さ(mm)
挟める生地:約0.5~4.5
寸法(cm)
通常:約21(最大伸長約:80
耐荷重(g)
500
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする